Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE CONTI-TEVES 13.0470-2884.2 Ceramic Belagsatz VA Seat Cordoba III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE CONTI-TEVES 13.0470-2884.2 Ceramic Belagsatz VA Seat Cordoba III
ATE CONTI-TEVES 13.0470-2884.2 Ceramic Belagsatz VA Seat Cordoba III
Artikel-Nr.:
     2065-2000656889
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     13.0470-2884.2
EAN/GTIN:
     4006633374224
ATE CONTI-TEVES 13.0470-2884.2 Ceramic Belagsatz VA Seat Cordoba III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13.0470-2884.2
Werksnummer:
ATE 13047028842
Gewicht netto Kg:
1,958000
Gewicht brutto Kg:
1,958000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0003-13.0470-2884.2
Produktart:
CERAMIC BELAGSATZ VA FUER VAG POLO(9N),F
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.