Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE CONTI-TEVES 24.3727-0199.2 Handbremsseil Seat Cordoba III 6L2 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE CONTI-TEVES 24.3727-0199.2 Handbremsseil Seat Cordoba III 6L2 02
ATE CONTI-TEVES 24.3727-0199.2 Handbremsseil Seat Cordoba III 6L2 02
Artikel-Nr.:
     2065-2000655077
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     24.3727-0199.2
EAN/GTIN:
     4006633378062
ATE CONTI-TEVES 24.3727-0199.2 Handbremsseil Seat Cordoba III 6L2 02
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24.3727-0199.2
Werksnummer:
ATE 24372701992
Gewicht netto Kg:
0,429000
Gewicht brutto Kg:
0,429000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0003-00200778
Produktart:
BREMSSEIL HA FUER VAG POLO 9N,IBIZA IV,F
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.