Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUK Kupplungssatz Nissan Micra 1.4 16V 03- 619 3043 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUK Kupplungssatz Nissan Micra 1.4 16V 03- 619 3043 34
LUK Kupplungssatz Nissan Micra 1.4 16V 03- 619 3043 34
Artikel-Nr.:
     2065-2000640540
Hersteller:
     LuK
Herst.-Nr.:
     619 3043 34
EAN/GTIN:
     4005108805416
Suchbegriffe:
Kupplungssatz KFZ
kupplungssatz kfz
LUK Kupplungssatz Nissan Micra 1.4 16V 03- LUK 619304334
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
619 3043 34
Werksnummer:
LUK 619304334
Gewicht netto Kg:
4,600000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0006-619 3043 34
Produktart:
KUPPLUNGSSATZ FUER NISSAN
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.