Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS Gasfeder Volvo 440 K ua. 88-96 4657IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILUS Gasfeder Volvo 440 K ua. 88-96 4657IS
STABILUS Gasfeder Volvo 440 K ua. 88-96 4657IS
Artikel-Nr.:
     2065-2000604191
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4657IS
EAN/GTIN:
     4046577159525
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder stabilus
gasdruckfeder
STABILUS Gasfeder Volvo 440 K ua. 88-96 STL 4657IS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4657IS
Werksnummer:
STL 4657IS
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0126-4657IS
Produktart:
GASFEDER HECKKLAPPE FUER VOLVO 440K(445)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.