Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W204) 180 K 0 258 017 121 A0045428618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W204) 180 K 0 258 017 121 A0045428618
BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W204) 180 K 0 258 017 121 A0045428618
Artikel-Nr.:
     2065-2000564346
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 258 017 121
EAN/GTIN:
     4047024232846
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde KFZ
Lambdasonde KFZ
lambdasonde kfz bosch
lambda-sonde kfz
BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W204) 180 K 0 258 017 121 A0045428618
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 258 017 121
Werksnummer:
BOH 0258017121
Gewicht netto Kg:
0,173000
Gewicht brutto Kg:
0,173000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 258 017 121
Produktart:
LAMBDASONDE FUER MB C (W204) 180 K
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.