Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W203) C 180 K 0 258 006 475 A0025400617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W203) C 180 K 0 258 006 475 A0025400617
BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W203) C 180 K 0 258 006 475 A0025400617
Artikel-Nr.:
     2065-2000564082
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 258 006 475
EAN/GTIN:
     3165143938874
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde KFZ
Lambdasonde KFZ
lambdasonde kfz bosch
lambda-sonde kfz
BOSCH LAMBDASONDE FUER MB C (W203) C 180 K 0 258 006 475 A0025400617
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 258 006 475
Werksnummer:
BOH 0258006475
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 258 006 475
Produktart:
LAMBDASONDE FUER MB C (W203) C 180 K
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.