Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1888630000 - LSF-SMT 5.00/08/135 1.5SN BK RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064C-WED000025837
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1888630000
EAN/GTIN:
     4032248494590
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
LSF-SMT 5.00/08/135 1.5SN BK RL, Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 135°, Lötstiftlänge: 1.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm), Rs = 109 - 1012 O, Herstellernummer: 1888630000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenklemme weidmüller, betätigungselement, Weidmüller, KLEMME, LEITERPLATTE, LÖTSTIFT, VERZINNT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
190
Frei Haus
ab € 1,61737*
€ 1,92737*
11 Tage
unbekannt
190
€ 5,50*
ab € 1,6288*
€ 1,9388*
190
Frei Haus
ab € 1,63332*
€ 1,94332*
Lager 2064
nicht lagernd
190
Frei Haus
ab € 1,69137*
€ 2,01137*
22 Tage
nicht lagernd
190
€ 5,90*
ab € 1,7546*
€ 2,0846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Stück
€ 2,01137*
€ 2,39353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69137*
€ 2,01273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Stück
Mindestbestellmenge: 190 Stück ( entspricht € 382,1603* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.