Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2064C-WED000025833 Herst.-Nr.: 1888590000 EAN/GTIN: 4032248494552 |
| |
|
|  |  |
 | LSF-SMT 5.00/04/135 1.5SN BK RL, Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 4, 135°, Lötstiftlänge: 1.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm), Rs = 109 - 1012 O, Herstellernummer: 1888590000 |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 190 |  | € 4,98* | ab € 0,96737* | € 1,20737* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 190 |  | € 5,50* | ab € 0,97* | € 1,21* |  |  |  | | |  | | 190 |  | Frei Haus | ab € 0,99669* | € 1,23669* |  |  |  | Lager 2064 | |  | | 190 |  | € 4,45* | ab € 1,00743* | € 1,24743* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 190 |  | € 5,90* | ab € 1,0452* | € 1,2952* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2064 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Stück | Mindestbestellmenge: 190 Stück ( entspricht € 237,0117* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2064 |  | Versand: Lager 2064 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|