Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0241860000 - MF 2/12 2X2.8, Klemmenblöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 1.5 mm², 24 A, 125 V, Anzahl Anschlüsse: 24, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, V-0, KrG
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 1.5 mm², 24 A, 125 V, Anzahl Anschlüsse: 24, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, V-0, KrG
Artikel-Nr.:
     2064C-WED000000321
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0241860000
EAN/GTIN:
     4008190189082
Suchbegriffe:
Lötleiste
MF 2/12 2X2.8, Klemmenblöcke, Herstellernummer: 0241860000
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, KLEMME
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,725*
€ 4,245*
11 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,7322*
€ 4,2522*
100
Frei Haus
ab € 3,7619*
€ 4,2819*
Lager 2064
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7688*
€ 4,2888*
15 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,7787*
€ 4,2987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2888*
€ 5,10367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,7688*
€ 4,48487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 428,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.