Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2083874-IPG2-0970A5P167 IP-GEHAEUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000009596
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2083874
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SICK
ALUMINIUM
ENDKAPPE
IPG2-0970A5P167, Schutzart IP 67, 50mm Durchmesser, Endkappe Aluminium Röhre, Rohr Material PMMA, Für MLG-2 mit ca, 900mm Messfeldlänge, Herstellernr.: 2083874
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 466,95*
€ 535,17*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,50*
€ 535,75*
Frei Haus
ab € 469,44*
€ 540,50*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,98*
€ 633,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,79*
€ 609,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,54*
€ 592,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,50*
€ 556,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.