| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000063935 Herst.-Nr.: 1304473 EAN/GTIN: 4063151551599 |
| |
|
| | |
| PHOENIX - Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Herstellernr.: 1304473 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, BUCHSE, LEITERPLATTE, RIEGEL, STECKER, VERRIEGELUNG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 834,04* | € 913,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 840,42* | € 919,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 834,72* | € 919,23* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 841,89* | € 926,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,66808* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|