| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000063285 Herst.-Nr.: 1214610 EAN/GTIN: 4063151292676 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Sicherungsstecker PV-PRO/OE-200/F-1000/19, Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 6 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 19 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,80 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,40 mm. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen, Herstellernummer: 1214610 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, MODULE, KABEL, STECKER, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 13,20* | € 17,22* | | | | | | 19 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,17* | € 18,45* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 14,20875* | € 18,49875* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,83* | € 19,32* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,39* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 137,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|