| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000062554 Herst.-Nr.: 1050769 EAN/GTIN: 4055626670201 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Crimpkontakt PV-C3F-C-2,5-4-R3000, Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CF-C, Crimpkontakt, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Herstellernummer: 1050769 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, PHOENIX, BUCHSE, CRIMPKONTAKT, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,76* | € 1.067,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,70* | € 1.072,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.045,56* | € 1.116,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.122,66* | € 1.193,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.153,98* | € 1.223,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,33392* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|