| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000062505 Herst.-Nr.: 1053097 EAN/GTIN: 4055626676470 |
| |
|
| | |
| Phoenix - AC-Ladekabel EV-T1G3K-1AC32A-7,5M6,0ESBK01, CHARX connect, AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, mit Verriegelungsmöglichkeit für Bügelschloss, Gehäusefarbe schwarz-grau, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Inlets, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), C-Line, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 7,5 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Herstellernummer: 1053097 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel 7,5m, e auto ladekabel, PHOENIX, GEHÄUSE, KABEL, LADELEITUNG, RIEGEL, STECKER, VERRIEGELUNG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 148,91* | € 185,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,67* | € 201,39* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 178,04* | € 218,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 170,01* | € 221,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|