| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000062238 Herst.-Nr.: 1050768 EAN/GTIN: 4055626670119 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Crimpkontakt PV-C3M-C-2,5-4-R3000, Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: PV-CF-C, Crimpkontakt, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Stift, Herstellernummer: 1050768 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, PHOENIX, CRIMPKONTAKT, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,31* | | | | | | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,33979* | € 0,35979* | | | | | 20 Tage | | | 3000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,35* | € 0,37* | | | | | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35445* | € 0,37445* | | | | | 19 Tage | | | 3000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|