| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000062151 Herst.-Nr.: 1107340 EAN/GTIN: 4063151267797 |
| |
|
| | |
| Phoenix - Power-Steckverbinder SACC-M12MST-4CON-PG 9-M, Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: T, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V, Kontakt 4 voreilend, Herstellernummer: 1107340 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 13,56* | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 13,26* | € 14,35* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 13,23* | € 14,42* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 13,69* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 678,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|