| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000061812 Herst.-Nr.: 1130359 EAN/GTIN: 4063151059385 |
| |
|
| | |
| Phoenix - DC-Ladekabel EV-T2M4CC-DC250A-7,0M70ESBK11, CHARX connect, DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Gehäusefarbe schwarz-schwarz, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit angeschlossenem PP-Kontakt, Zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, "PHOENIX CONTACT"-Logo, Kabel: 7 m, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich., Herstellernummer: 1130359 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e-auto-ladekabel 7m, e auto ladekabel, PHOENIX, GEHÄUSE, KABEL, LADELEITUNG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 821,74* | € 930,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 898,33* | € 1.008,22* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 904,99* | € 1.016,09* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 978,01* | € 1.095,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|