Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1107343 - Power-Steckverbinder SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000061025
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1107343
EAN/GTIN:
     4063151269159
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix - Power-Steckverbinder SACC-M12MRT-4CON-PG 9-M, Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: T, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V, Kontakt 4 voreilend, Herstellernummer: 1107343
Weitere Suchbegriffe: Kabel für Sicherheitsschalter, kabel für sicherheitsschalter, PHOENIX, 4-POLIG, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG, KODIERUNG, STECKER, STECKVERBINDER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 14,59*
€ 18,11*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 18,76*
Lager 2064
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,81*
€ 19,79*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 21,06*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.