Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000058823 Herst.-Nr.: 1108527 EAN/GTIN: 4063151014544 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 6 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 4,6 mm, Herstellernummer: 1108527 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.873,17* | € 4.084,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.878,99* | € 4.090,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.867,64* | € 4.090,92* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.900,40* | € 4.123,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,87317* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|