Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000057665 Herst.-Nr.: 1053815 EAN/GTIN: 4055626687445 |
| |
|
| | |
| Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Herstellernummer: 1053815 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 4,45* | ab € 2,18* | € 2,281* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,9635* | € 2,9635* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,9875* | € 2,9875* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,0294* | € 3,0294* | | | | | | | | 50 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,18* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 114,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|