Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1048121 - Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000057615
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1048121
EAN/GTIN:
     4055626650616
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Herstellernummer: 1048121
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6156*
€ 0,6156*
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 43,56*
€ 57,72*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,89*
€ 61,69*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 62,18*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,72*
€ 68,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,49*
€ 64,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,99*
€ 63,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,56*
€ 51,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,4356* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 312,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1013777
ab € 0,0939*
Zubehör
Phoenix Contact
1013778
ab € 0,0939*
Zubehör
Phoenix Contact
1013780
ab € 0,1304*
Zubehör
Phoenix Contact
1013781
ab € 0,1294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.