Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1016523 - Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000057299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016523
EAN/GTIN:
     4055626498720
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Direktsteckverbinder
Flachsteckhülse
Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Pin-Layout: Lineares Pinning, Herstellernummer: 1016523
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,00*
€ 2,53*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4992*
€ 3,0992*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,4892*
€ 3,0992*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5095*
€ 3,1195*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1985564
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.