Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000057297 Herst.-Nr.: 1016520 EAN/GTIN: 4055626498324 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Pin-Layout: Lineares Pinning, Herstellernummer: 1016520 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 1,49* | € 1,84* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,7954* | € 2,2154* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 1,7954* | € 2,2154* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,8201* | € 2,2401* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,90* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 184,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|