Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000057290 Herst.-Nr.: 1016512 EAN/GTIN: 4055626498805 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Pin-Layout: Lineares Pinning, Herstellernummer: 1016512 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 150 | | € 4,45* | ab € 0,78487* | € 1,01487* | | | | | | 19 Tage | | | 150 | | € 5,90* | ab € 0,9431* | € 1,1831* | | | | | 26 Tage | | | 150 | | € 5,50* | ab € 0,9432* | € 1,1832* | | | | | 31 Tage | | | 150 | | € 5,90* | ab € 0,9508* | € 1,2008* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,931* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 152,2305* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|