Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1016293 - Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000057288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016293
EAN/GTIN:
     4055626497853
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Direktsteckverbinder
Flachsteckhülse
Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Pin-Layout: Lineares Pinning, Herstellernummer: 1016293
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,47624*
€ 0,64624*
18 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,5962*
€ 0,7962*
25 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,5962*
€ 0,7962*
30 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,6111*
€ 0,8011*
1 Tag
394
1
€ 14,99*
ab € 0,583*
€ 1,324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,64624*
€ 0,76903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58624*
€ 0,69763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56624*
€ 0,67383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47624*
€ 0,56673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 161,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1985564
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.