Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1016289 - Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000057285
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016289
EAN/GTIN:
     4055626497679
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Direktsteckverbinder
Flachsteckhülse
Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SKEDD - Direktstecktechnik, Pin-Layout: Lineares Pinning, Herstellernummer: 1016289
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,90*
€ 1,14*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1116*
€ 1,3916*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,1116*
€ 1,3916*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1207*
€ 1,4007*
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1985564
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.