Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1005378 - Leiterplattensteckverbinder, DMCV 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR R44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1005378
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1005378
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1005378
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000054361
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005378
EAN/GTIN:
     4055626475790
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Herstellernummer: 1005378
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
1100
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,19*
18 Tage
nicht lagernd
1100
€ 5,90*
ab € 1,4771*
€ 1,5771*
26 Tage
unbekannt
1100
€ 5,50*
ab € 1,4772*
€ 1,5772*
31 Tage
unbekannt
1100
€ 5,90*
ab € 1,4892*
€ 1,5892*
1100
Frei Haus
ab € 239,94*
€ 239,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 550000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 1.309,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1790647
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.