Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1012271 - Leiterplattensteckverbinder, MCC 0,5/ 7-ST-2,54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000054317
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012271
EAN/GTIN:
     4055626488646
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Bandkabel
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Herstellernummer: 1012271
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,4456*
€ 0,5956*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4997*
€ 0,6597*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4997*
€ 0,6597*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5038*
€ 0,6638*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 310,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1013418
ab € 445,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1013419
ab € 0,2844*
Zubehör
Phoenix Contact
1013420
ab € 0,0814*
Zubehör
Phoenix Contact
1013425
ab € 0,2844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.