Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1012268 - Leiterplattensteckverbinder, MCC 0,5/ 4-ST-2,54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000054277
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012268
EAN/GTIN:
     4055626489216
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Herstellernummer: 1012268
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenleiste 4pol, buchsenkontakt, phoenix contact buchsenleiste, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,23552*
€ 0,32552*
23 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,2704*
€ 0,3804*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,3107*
€ 0,4307*
25 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,3107*
€ 0,4307*
30 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,3132*
€ 0,4332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,32552*
€ 0,38737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28552*
€ 0,33977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27552*
€ 0,32787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23552*
€ 0,28027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 81,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 310,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1013418
ab € 445,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1013419
ab € 0,2844*
Zubehör
Phoenix Contact
1013420
ab € 0,0814*
Zubehör
Phoenix Contact
1013425
ab € 0,2844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.