Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1012266 - Leiterplattensteckverbinder, MCC 0,5/ 2-ST-2,54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000054275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012266
EAN/GTIN:
     4055626487977
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz, Herstellernummer: 1012266
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,13404*
€ 0,18204*
18 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,1847*
€ 0,2347*
26 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,1847*
€ 0,2347*
31 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,1862*
€ 0,2362*
24 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,1741*
€ 0,2441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,18204*
€ 0,21663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17204*
€ 0,20473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16004*
€ 0,19045
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13404*
€ 0,15951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 45,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 312,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1013418
ab € 445,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1013419
ab € 0,2844*
Zubehör
Phoenix Contact
1013420
ab € 0,0816*
Zubehör
Phoenix Contact
1013425
ab € 0,2844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.