Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1015247 - Leiterplattensteckverbinder, PTCM 0,5/ 7-PI-2,5 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000054101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1015247
EAN/GTIN:
     4055626496214
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Herstellernummer: 1015247
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,5553*
€ 0,7253*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,615*
€ 0,805*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,6151*
€ 0,8051*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7253*
€ 0,86311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6953*
€ 0,82741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 312,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1013987
ab € 463,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1013988
ab € 463,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1013989
ab € 0,1783*
Zubehör
Phoenix Contact
1013990
ab € 0,1435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.