Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000053949 Herst.-Nr.: 1017524 EAN/GTIN: 4055626501567 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 6,35 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Herstellernummer: 1017524 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,5226* | € 3,0626* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,3534* | € 4,0434* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,3534* | € 4,0434* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,3808* | € 4,0808* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|