Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000053910 Herst.-Nr.: 1017517 EAN/GTIN: 4055626501512 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 6,35 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Herstellernummer: 1017517 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,6088* | € 2,0588* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,1318* | € 2,6718* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,1318* | € 2,6718* | | | | | 31 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,1493* | € 2,6993* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|