Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000050135 Herst.-Nr.: 1994157 EAN/GTIN: 4017918983536 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!, Herstellernummer: 1994157 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 2,00* | € 2,51* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,2702* | € 2,8302* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,2802* | € 2,8302* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,2788* | € 2,8588* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 2,73613* | € 3,37613* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|