Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000046483 Herst.-Nr.: 1207641 EAN/GTIN: 4046356365994 |
| |
|
| | |
| Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5 mm, nach EN 60715: 2001, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 250 mm, Herstellernummer: 1207641 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, GELOCHT, TRAGSCHIENE, VERZINKT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 20 | | € 4,45* | ab € 1,4945* | € 1,9945* | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 1,57667* | € 2,09667* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,7677* | € 2,3177* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,787* | € 2,357* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,4945* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 39,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|