Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1952610 - Grundleiste MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026956
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952610
EAN/GTIN:
     4017918919726
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Motion-Control-Baustein
1952610 - Grundleiste MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 14 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter ''Downloads''.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,866*
€ 5,756*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6366*
€ 6,1866*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8736*
€ 6,4636*
450
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 6,78*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,32*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,756*
€ 6,84964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,336*
€ 6,34984
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,866*
€ 5,79054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 230,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.