Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000026446 Herst.-Nr.: 1933192 EAN/GTIN: 4017918918682 |
| |
|
| | |
| 1933192 - Stiftleiste PST 1,3/ 3-5,0, Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 250 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,17384* | € 0,24384* | | | | | | 22 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2281* | € 0,3181* | | | | | 25 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2282* | € 0,3182* | | | | | 31 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2299* | € 0,3199* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 60,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|