Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1926332 - Leiterplattensteckverbinder MSTBT 2,5 HC/12-ST


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1926332
EAN/GTIN:
     4017918811280
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
1926332 - Leiterplattensteckverbinder MSTBT 2,5 HC/12-ST, Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Die T-förmige Kontur des MSTBT-Steckerteils verteilt die Bauhöhe gleichmäßig auf Ober- und Unterseite der Leiterplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 6,74*
50
Frei Haus
ab € 6,5868*
€ 7,3268*
50
Frei Haus
ab € 6,8852*
€ 7,6452*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 7,34*
€ 8,18*
50
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 8,33*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 337,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825124
ab € 2,4737*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 819,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.