Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1853036 - Leiterplattensteckverbinder TMSTBP 2,5/ 4-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000024305
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1853036
EAN/GTIN:
     4017918109233
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
1853036 - Leiterplattensteckverbinder TMSTBP 2,5/ 4-ST-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Mit dem Stecker lassen sich Leiter von Modul zu Modul durchschleifen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,16*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,73*
€ 3,16*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7439*
€ 3,1739*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7439*
€ 3,1739*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 102,26*
€ 115,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,41*
€ 137,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,05*
€ 134,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,03*
€ 130,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,10*
€ 129,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 106,20*
€ 126,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 102,26*
€ 121,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,438*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.