Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000023995 Herst.-Nr.: 1846849 EAN/GTIN: 4017918183813 |
| |
|
| | |
| 1846849 - Grundleiste MDSTBW 2,5/ 5-G, Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | € 4,45* | ab € 2,62* | € 3,29* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,802* | € 3,492* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,9242* | € 3,6342* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 3,38* | € 4,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,20* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|