Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000023326 Herst.-Nr.: 1830253 EAN/GTIN: 4017918110826 |
| |
|
| | |
| 1830253 - Grundleiste MCDV 1,5/ 2-GF-3,81, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,689* | € 2,099* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,9622* | € 2,3722* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0476* | € 2,4576* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 2,19* | € 2,60* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2619* | € 2,6619* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|