Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1826283 - Leiterplattensteckverbinder SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000023089
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1826283
EAN/GTIN:
     4017918122034
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1826283 - Leiterplattensteckverbinder SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9377*
€ 1,1177*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0896*
€ 1,2696*
100
€ 5,46*
ab € 1,0833*
€ 1,2733*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,10805*
€ 1,30805*
100
Frei Haus
ab € 1,1306*
€ 1,3306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1177*
€ 1,33006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0477*
€ 1,24676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9377*
€ 1,11586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.