Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000022584 Herst.-Nr.: 1818559 EAN/GTIN: 4046356757669 |
| |
|
| | |
| 1818559 - Leiterplattensteckverbinder DMC 1,5/ 7-G1F-3,5-LRP20THRR56, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 180 | | Frei Haus | ab € 2,66445* | € 2,93445* | | | | | | | | | 180 | | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,22* | | | | | 22 Tage | | | 180 | | € 5,90* | ab € 2,9557* | € 3,2457* | | | | | 26 Tage | | | 180 | | € 5,50* | ab € 2,9457* | € 3,2457* | | | | | 32 Tage | | | 180 | | € 5,90* | ab € 2,9799* | € 3,2799* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,66445* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Pakete | Mindestbestellmenge: 180 Pakete ( entspricht € 528,201* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|