Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000022583 Herst.-Nr.: 1818546 EAN/GTIN: 4046356757652 |
| |
|
| | |
| 1818546 - Leiterplattensteckverbinder DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP20THRR56, Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 180 | | Frei Haus | ab € 2,38445* | € 2,63445* | | | | | | | | | 180 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 2,91* | | | | | 20 Tage | | | 180 | | € 5,90* | ab € 2,6495* | € 2,9295* | | | | | 26 Tage | | | 180 | | € 5,50* | ab € 2,6495* | € 2,9295* | | | | | 31 Tage | | | 180 | | € 5,90* | ab € 2,6713* | € 2,9513* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,38445* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Pakete | Mindestbestellmenge: 180 Pakete ( entspricht € 474,201* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|