Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000021464 Herst.-Nr.: 1791826 EAN/GTIN: 4017918044459 |
| |
|
| | |
| 1791826 - Leiterplatten-Anschlussklemme FFKDS/H-2,54, Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 250 | | € 4,45* | ab € 0,2594* | € 0,3594* | | | | | | 20 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 0,298* | € 0,398* | | | | | | | | 250 | | € 5,46* | ab € 0,29908* | € 0,40908* | | | | | 28 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 0,30566* | € 0,41566* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,31192* | € 0,42192* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 89,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|