Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1777811 - Leiterplattensteckverbinder FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000020540
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777811
EAN/GTIN:
     4017918039684
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1777811 - Leiterplattensteckverbinder FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08, Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, phoenix contact leiterplattensteckverbinder 3polig, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 3-polig, PHOENIX, LEITERPLATTE, STECKER, STECKERTEIL, STECKVERBINDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,685*
€ 3,095*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,68617*
€ 3,09617*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,13*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7408*
€ 3,1508*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 225,58*
€ 248,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,64*
€ 295,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,71*
€ 287,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,04*
€ 282,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 233,06*
€ 277,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 228,27*
€ 271,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 225,58*
€ 268,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,121*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.