Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1701469 - Grundleiste DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000016921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1701469
EAN/GTIN:
     4046356030533
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
1701469 - Grundleiste DFK-PC 6-16/ 3-G-10,16, Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,552*
€ 3,422*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,959*
€ 3,919*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,088*
€ 4,068*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,31*
€ 4,37*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3953*
€ 4,4753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,422*
€ 4,07218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,262*
€ 3,88178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,032*
€ 3,60808
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,552*
€ 3,03688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.