Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000006451 Herst.-Nr.: 1401763 EAN/GTIN: 4017918020521 |
| |
|
| | |
| 1401763 - Tragschiene gelocht NS 15 AL PERF 2000MM, Tragschiene, Material: Aluminium, gelocht, Höhe 5,5 mm, Breite 15 mm, Länge: 2 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHOENIX, ALUMINIUM, GELOCHT, TRAGSCHIENE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 15,40* | € 19,28* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 66,01* | € 81,06* | | | | Lager 2064 | | | | 2 | | pro Paket | € 4,45* | ab € 66,305* | € 81,065* | | | | | | | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 69,14* | € 84,36* | | | | | | | | 2 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 69,82965* | € 85,37965* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,261* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 162,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|