Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1204125 - Tragschiene NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000005609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204125
EAN/GTIN:
     4046356835053
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
1204125 - Tragschiene NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO, Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m, ohne Logo
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, PHOENIX, GELOCHT, TRAGSCHIENE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,52805*
€ 8,15805*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,70935*
€ 8,64935*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,2736*
€ 9,0336*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,3942*
€ 9,1642*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 306,95*
€ 352,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,73*
€ 419,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,53*
€ 415,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,97*
€ 402,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,14*
€ 389,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 318,87*
€ 379,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 306,95*
€ 365,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.