Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1201798 - Tragschiene ungelocht NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000005574
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201798
EAN/GTIN:
     4017918017514
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
1201798 - Tragschiene ungelocht NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM, Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
Weitere Suchbegriffe: hutschiene h15, PHOENIX, GELOCHT, TRAGSCHIENE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,549*
€ 18,639*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,69718*
€ 18,87718*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,136*
€ 19,436*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 19,61*
Lager 2064
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 148,42*
€ 173,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,06*
€ 205,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,68*
€ 201,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,94*
€ 196,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,66*
€ 192,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 158,16*
€ 188,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 148,42*
€ 176,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.